カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 油圧ホース(4)
絞り込み
接続口径
- G(PF)2(4)
最高使用圧力(MPa)
- 7(4)
内径(Φmm)
- 50.8(4)
外径(Φmm)
- 61.1
- 11.8(13)
- 15(13)
- 19.1(13)
- 25.7(13)
- 32.3(13)
- 41.2(8)
- 47.7(4)
- 47.8(4)
- 61(4)
最小曲げ半径(mm)
- 370(4)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp70」の検索結果

油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,425~税込¥49,968~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,425~税込¥49,968~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80