6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 材質/仕上ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気 適合管継手ホースフィッティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パオックエアコイルホース
RoHS
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 ホース長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)