カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • エアーホース(2)
    • 樹脂ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
  • TRUSCO(2)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • E-Value(1)
  • SMC(1)
  • カクダイ(1)
  • trad(1)
  • アオイ(1)
内径(Φmm)
  • 5(11)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.9(1)
  • 1.3(1)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 5.6(2)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
外径(Φmm)
  • 8
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 9(7)
  • 10(60)
  • 10.7(4)
  • 12(14)
  • 12.5(37)
  • 13(9)
  • 13.5(4)
  • 15(10)
  • 16(13)
  • 16.5(8)
  • 18(4)
  • 21(6)
  • 21.5(5)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 29(5)
  • 36.5(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 樹脂(11)
樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (3)
  • 空気(6)
  • 薬品(1)
圧縮空気・水・空気・薬品
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐水(1)
柔軟・耐水
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース ソフト」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)trad(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューエアーホース E-ValueスクリューエアーホースE-Value(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
スクリューエアホースSLIM SK11スクリューエアホースSLIMSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
エアホース(コイルタイプ) カクダイエアホース(コイルタイプ)カクダイ
5,145税込5,660
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
用途エアー用内径(Φmm)5材質ポリウレタン外径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~0.8使用温度(℃)-5~60
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら