13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック 材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤、耐薬品
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻(10m)
19,800 税込21,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE 長さ(m)10
1巻
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白 長さ(m)1
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水※1、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2 最高使用温度(℃)200 材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)