8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
グリーン透明 巻種類ドラム巻
1巻(40m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管 透明 種別コンパクトドラム 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4082 質量(g)270 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4084 質量(g)440 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60
1個
3,999 税込4,399
翌日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4081 質量(g)180 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60
1個
1,999 税込2,199
翌日出荷

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 トラスコ品番808-4083 質量(g)350 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷