12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に 材質ホース:特殊エラストマー スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー 使用温度範囲(℃)マイナス5~60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)18 使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 仕様レバー操作の流量調節 ホワイト 最高使用圧力(MPa)3 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2 ホース外径(Φmm)9
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付) ホワイト 最高使用圧力(MPa)3 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2 ホース外径(Φmm)9
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー トラスコ品番838-7104 質量(kg)2 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(6個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)