こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 0.6
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性耐溶剤、耐薬品
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明
使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)
材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー
タイプチューブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性耐薬品
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色クリア
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
全長(m)20
使用圧力(MPa)0~0.6
使用温度範囲-20~80℃
適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
色透明
長さ(m)20
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
使用圧力(MPa)0~0.6
全長(m)20
使用温度範囲-20~80℃
適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性耐溶剤、耐薬品
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。
食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
色原色
材質(ホース)軟質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。
材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1254
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
全長(m)20
2018年トラスコ掲載ページ10 0990
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ
材質補強糸:ポリエステル1B
色内面:乳白色、外面:透明アミ目
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコーンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
全長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87
伸び(%)863
引張強度(MPa)14
圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70
硬度(ショア A)85
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50
材質フッ素ゴム
色半透明
耐用温度(℃)-10~200
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
色透明
伸び(%)460
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)67
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。
厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。
柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。
耐オゾン性にすぐれています。
フタル酸エステル類を含みません。
オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマー
チューブ長さ(m)10
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。
変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。
タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。
タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。
白金加硫のため溶出が極めて少ない
疎水性のため流体の流れを妨げない
次の各種規格に適合:USPクラスVI
代表的な用途
医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可
材質シリコン
使用温度範囲(℃)204
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)
適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
引張強度(MPa)18
チューブ長さ(m)20
硬度(ショア A)74
関連キーワード