10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能防振パッド KHS型 倉敷化工 動画あり
厚さ(mm)12 長さ(mm)480 幅(mm)240 タイプ高性能防振パッド 材質(ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。 材質CR(クロロプレン)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラパッド高性能防振パッド RHS型 倉敷化工 動画あり
寸法(mm)18t×240×460 タイプ高性能防振パッド(クラパッド) 固有振動数(Hz)- 許容面圧(N/mm2)- RoHS指令(10物質対応)対応 遮断周波数(Hz)-
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。 B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム 仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2) エスコ品番EA949HS-276 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
材質(ゴム)CR 仕様(許容圧縮応力)1N/mm2 エスコ品番EA949HS-272 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
材質(ゴム)CR エスコ品番EA949HS-271 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,240 税込5,764
翌日出荷

十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)