マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット
質量(g)94
縦(mm)150
横(mm)300
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容立入禁止
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-2
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
関連キーワード