5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
欠品中


有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷