適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶
ガスの種類有機ガス・粉じん用
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター
区分S1
質量(g)41.0(±5.5)
取付方式外付け式
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
破過時間80以上
国家検定合格番号第TN436号
除毒能力(分)80以上
最高許容透過濃度(ppm)5
アズワン品番1-4549-02
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
仕様フィットテスター:フィットテスター70型
取付方式(フィルター)外付け式
適合マスクHV-22、O-22
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶
適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7
ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード