カテゴリ

  • マスク(75)
    • 面体 防毒マスク(15)
    • 吸収缶(58)
絞り込み
ブランド
  • 興研(12)
  • 重松製作所(23)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 三光化学工業(8)
  • TRUSCO(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • エスコ(4)
  • SK11(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
タイプ
  • タイプ半面タイプ(13)
対象ガス
  • 有機ガス
  • その他(5)
  • アンモニアガス(7)
  • エチレンオキシドガス(2)
  • シアン化水素(1)
  • ハロゲンガス(15)
  • ホルムアルデヒドガス(6)
  • メタノール(1)
  • 亜硝酸ガス(2)
  • 亜硫酸ガス(10)
  • 有毒ガス(1)
  • 水銀(3)
  • 火山ガス(2)
  • 硫化水素(5)
  • 臭化メチル(1)
  • 酸性ガス(20)
  • 青酸ガス(2)
サイズ
  • L(2)
  • M(3)
  • S(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防毒マスク」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用) 三光化学工業直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用)三光化学工業
289税込318
1個
当日出荷
フィットチェックが容易
適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307破過時間210分対象ガス有機ガス
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J 3M(スリーエム)有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス関連資料製品カタログ(0.47MB)
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55 3M(スリーエム)塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-553M(スリーエム)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55 3M(スリーエム)有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-553M(スリーエム)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】146分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り 3M(スリーエム)3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175)対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
TW用吸収缶 XL/OV(12305) 重松製作所TW用吸収缶 XL/OV(12305)重松製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業などトラスコ品番486-1265適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01規格国家検定区分:L1破過時間100分対象ガス有機ガス
TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所TW用吸収缶 TL/OV(12380)重松製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業などトラスコ品番486-1263適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01規格国家検定区分:L1破過時間250分対象ガス有機ガス
塗装マスク用吸収缶 TRUSCO塗装マスク用吸収缶TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
GM76DSマスクセット 重松製作所GM76DSマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN374号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
GM-76sマスクセット 重松製作所GM-76sマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
GM-12マスクセット 重松製作所GM-12マスクセット重松製作所
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス国家検定合格番号N16号セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV 重松製作所隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途有機ガス用種類隔離式ガスの種類有機ガス用破過時間約100分ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-61
直結式小型吸収缶 G37 S2(有機ガス用+防じん機能:区分S2) 三光化学工業直結式小型吸収缶 G37 S2(有機ガス用+防じん機能:区分S2)三光化学工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に防じん機能(区分S2)を搭載! 特定重金属含有塗料での塗装に最適!
適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307区分S2破過時間150分対象ガス有機ガス
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 興研吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用興研(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶国家検定合格第TN306号
用途吸収缶適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 3303J3M(スリーエム)
859税込945
1個
予約販売
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)除毒能力(分)755通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
防毒マスク 有機ガス用 有機ガス・酸性ガス用防塵フィルター付き・区分S2 吸収缶 三光化学工業防毒マスク 有機ガス用 有機ガス・酸性ガス用防塵フィルター付き・区分S2 吸収缶三光化学工業
539税込593
1個
当日出荷
防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。
対象ガス有機ガス・酸性ガス適合機種GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307破過時間有機ガス50分/酸性ガス260分
農業用防毒マスク スカイマスク2 三光化学工業農業用防毒マスク スカイマスク2三光化学工業(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。 直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用種別防毒マスクガスの種類有機ガス用サイズS付属品G37S1吸収缶×2質量(g)98タイプ2缶式破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分RoHS指令(10物質対応)対応
農業用防毒マスク スカイマスク 三光化学工業農業用防毒マスク スカイマスク三光化学工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。 直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用種別防毒マスクガスの種類有機ガス用サイズS付属品G37S1吸収缶×1質量(g)91タイプ1缶式破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分RoHS指令(10物質対応)対応
吸収缶有機ガス用フィルター付 SK11吸収缶有機ガス用フィルター付SK11(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ガスの種類有機ガス適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ破過時間100分
吸収缶 有機ガス用 SK11吸収缶 有機ガス用SK11(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ガスの種類有機ガス適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス種別吸収缶粒子捕集効率(%)80%以上2018年トラスコ掲載ページ6 0160
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。 ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。対象ガス有機ガス適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11
629税込692
1個
当日出荷
酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型重松製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対象ガス有機ガス適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088区分L3タイプ有毒ガス用
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検破過時間250分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(7件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検破過時間100分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
カートリッジ(有機ガス・酸性ガス用/1ペア) エスコカートリッジ(有機ガス・酸性ガス用/1ペア)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
ガスの種類有機ガス・酸性ガスエスコ品番EA800MV-13
カートリッジ(有機ガス用/1ペア) エスコカートリッジ(有機ガス用/1ペア)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
ガスの種類有機ガスエスコ品番EA800MV-11
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
翌日出荷
ガスの種類有機ガスエスコ品番EA800MS-24
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
ガスの種類有機ガスエスコ品番EA800MS-23
CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所CA-604Nシリーズ吸収缶重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合本体GM-164/GM164-1種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 塗装作業用マスクセット3M(スリーエム)(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)116吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
Z-ALD CA-273L/OV有機ガス用 重松製作所Z-ALD CA-273L/OV有機ガス用重松製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガスの種類有機ガストラスコ品番816-7532質量(g)68
取替え用吸収缶 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用吸収缶トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガスの種類有機ガス用適合本体No.1890質量(g)75±10吸気抵抗(Pa)280以下粒子捕集効率(%)80以上除毒能力(分)200以上RoHS指令(10物質対応)対応
防じん機能付き防毒マスク No.1890 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じん機能付き防毒マスク No.1890トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種別防毒マスク対象ガス有機ガス付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー区分S1質量(g)100±10吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1組(2個)
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ種別吸収缶質量(g)112適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号TN272/TN273/TN274除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370通気抵抗(Pa)168粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら