有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN304号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
サイズM/E
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)
種別吸収缶
区分L1
質量(g)78
取付方式コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
仕様フィルタ付き吸収缶
トラスコ品番388-0842
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種別吸収缶
区分S1
質量(g)約78
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)81以上
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
関連キーワード