デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175)
対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード