20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガスの種類酸性ガス用 トラスコ品番402-8422 種別吸収缶 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)93 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 破過時間677(平均値) 除毒能力(分)677(平均値) 通気抵抗(Pa)81
1個
579 税込637
当日出荷

面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業 仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個 種別直結式小型 質量(g)吸収缶:90、面体:54 適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。
対象ガス有機ガス・酸性ガス 仕様有機ガス・酸性ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2) アズワン品番1-9206-61
1個
849 税込934
当日出荷

酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。 適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



仕様フィットテスター:フィットテスター70型 取付方式(フィルター)外付け式 適合マスクHV-22、O-22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
当日出荷

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ガスの種類ハロゲン・酸性ガス 適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ 破過時間(ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
1個
659 税込725
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス 仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上 通気抵抗(Pa)220
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷