Xperia Ace Ⅱ 薄型手帳ケース サイドマグネットラスタバナナ当日出荷
サイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。
本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。
なお、装着中は連動機能は解除することはできません。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質フタの表裏:EVAフォーム厚さ(mm)約17質量(g)77タイプ手帳型横幅(mm)約75対応機種Xperia Ace II SO-41B寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約145×160特性耐衝撃、ストラップホール付、カードポケット付、サイドマグネット付、スタンド機能