ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
アズワン品番64-9097-57
対応インチサイズ10.5、10.2
特性ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
材質レザーケース
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種iPad 10.2(第8・7世代)/2019 iPad Air/iPad Pro 10.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
iPad 2020 10.2inch/iPad 2019 10.2inch/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5inchに対応するEVAケース。
Apple Pencil対応のペンホルダー、ハンドホール付き。
スタンド機能を有し、ストラップ用の穴も。
材質EVA
質量(g)約265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル折ってない状態: 約278×約24.5×約280
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
素材に施された抗菌剤注入保護加工が微生物の繁殖を防ぎ、ケースの表面を清潔に保ちます。特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。安心のマグネット式開閉。(オートスリープ、起動対応)。専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。Apple Pencil(第1世代)の収納に対応。
色ブラック
質量(g)400
タイプ手帳型
対応機種iPad [第9/8/7世代]、iPad Air [第3世代]、iPad Pro [10.5インチ]
特性抗菌、360°回転、マグネット式、耐衝撃、ペンホルダー付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
iPad Air 3/10.2/Pro 10.5に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦172x横249mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。タブレットを横長使用時に、左右からののぞき見を防止します。縦使い時には、左右からののぞき見防止機能はございません。
厚さ(mm)0.29
対応機種iPad Air 3、iPad 10.2、iPad Pro 10.5
寸法(縦×横)(mm)172×249
透過率(%)60
特性反射防止、のぞき見防止(左右)
1個
¥6,498
税込¥7,148
21日以内出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約257×180×14
関連キーワード