第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
10.2インチiPad用。
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途iPad10.2インチ用ケース
付属品ショルダーベルト、専用スティック
材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン
色ブラック
質量(g)約500(付属品含む)
外形寸法(mm)270×195×30
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃
取扱説明書(1.7MB)
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靭なポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。Apple Pencilをケース内に収納可能です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET
色ブラック
対応機種iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430
幅W×厚さ×高さH(mm)約213×38×280
アズワン品番64-5409-50
特性耐衝撃
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。
3段階の角度調節スタンド機能付きです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。
フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。
カメラ・Lightningコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
対応機種第7/8/9世代のiPad10.2インチ
材質合皮
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から)
特性スタンド機能・ポケット付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×約267×約21
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルを落下の衝撃から守る。ハンドル付きEVA耐衝撃ケースです。画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぎます。持ちやすいハンドルを装備しています。ケース背面にはタッチペンホルダーが付いています。本体を横向きに立て掛けることができる収納式スタンドを装備しています。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。長さ調整式のショルダーベルトを付属しています。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバーを取り外す部品×2
色ブラック
長さ(cm)【ショルダーベルト】117
特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
関連キーワード