◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
寸法(mm)306×207×16(留具部分含む)
タイプポーチ
入数1セット
特性防水、反射防止
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。iPad 10.9(第10世代)専用 防水防塵耐衝撃ケース ブラック。
色ブラック
タイプバンド型
対応機種iPad 10.9(第10世代)専用
特性防水防塵耐衝撃
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型
対応機種iPad 10.9インチ (第10世代)
防塵防水性能IP68
特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)。TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
質量(g)約208
対応機種Apple 第10世代 iPad 10.9インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード