お得なスタンダードフラップケース+Lightning有線キーボードのセット。
対応機種iPad 10.2(第9・8・7世代)
色背面クリア
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。
セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英)
材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー
色ブラック
質量(g)660
タイプ手帳型
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
お得な耐衝撃フラップケース+Lightning有線キーボードのセット。
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約257×180×14
弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード