3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定 質量(g)449 接続方式Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253 機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列キー日本語レイアウト 使用電池コイン型リチウム電池×2個 保証期間2年間無償保証 電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。 コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。 スタンドは2段階角度調整可能。360°回転することもでき、iPad縦横どちらでも使用できます。 スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドル、フックに掛けることもできます。 ペンホルダーのバンド付き。(注意:ペンを刺したままスタンドを180°回すとペンにぶつかります。) ケースに入れたまま、TypeCケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
適合機種iPad 11インチ A16(2025)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)、iPad Air 11インチ(M3/2025)、iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Pro 11インチ(M4/2024) 材質EVA ブラック タイプケース 特性スタンド機能、ApplePencil収納、衝撃吸収、ハンドル付き、ランドセル収納可、角度調節、360度回転
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022) 特性耐衝撃、タッチペン収納
1個
5,998 税込6,598
欠品中