ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用液晶保護ガラスです。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
対応インチサイズ11
特性液晶保護ガラス、高硬度10H、飛散防止設定、ラウンドエッジ、指紋防止、高光沢、エアーレス、再吸着、自己吸着
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPad10がノートPCに変身。iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ブラック。
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種iPad Pro11(第4・3・2世代)対応
特性フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPad10がノートPCに変身。iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ピンク。
色ピンク
タイプ手帳型
対応機種iPad Pro11(第4・3・2世代)対応
特性フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超高透明タイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)
サイズ(inch)11
対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ(2018年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2377、A2459、A2301、A2460、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231
特性ガラスフィルム/超高透明/ガイドフレーム付/強化ガラス
1個
¥3,899
税込¥4,289
欠品中
iFace Reflectionタブレットケースに、iPad(第10/第9/第8/第7世代)用が登場
背面がクリアで人気のiFace Reflectionシリーズに、iPad専用ケースが登場しました。
お気に入りの写真やステッカーを挟んでカスタマイズ。自分らしくアレンジしたiPadで作業もはかどりそう。
背面がクリアのため、カラフルなiPadの背面を隠すことなく楽しめます。
どんなシーンでも使いやすいブラックとベージュの2色展開。
Reflectionシリーズのスマホケースやストラップと組み合わせれば、統一感のあるコーディネートができます。
・側面は弾力のあるTPU、背面はクリアで硬いPC素材を使用
・側面は少しくびれた形状とグリップ感の良い素材使用で手にフィット
・上下2か所にストラップホール付き
・フチ高設計でカメラレンズと画面を保護
・シンプルなケースなのでスタンドに置きやすい
・ケースを装着したままTouch IDでロック解除が可能
適合機種iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約140
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×192×11
機能ペンシルホルダー:有(ApplePencil第2世代対応)
◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版
寸法(mm)306×207×16(留具部分含む)
タイプポーチ
入数1セット
特性防水、反射防止
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード