4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022) 特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
用途スタンド機能、ショルダーベルト・ハンドベルト・ペンフォルダー付きケース。 材質合皮 ブラック 質量(g)約480 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×28×270 対応機種2018年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Air 10.9インチ 特性ショルダーベルト付、名刺ポケット付 ベルト長さ(cm)(ショルダー)最長:139、最短:86(フックの先端から)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261 対応機種iPad Pro 11インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

持ちやすく滑りにくいバツグンの機能尾性を持ちながら、360°どこから落下しても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケースです。本体が滑りにくい外装になっており、360度回転するハンドストラップを搭載。持ち運びにも便利です。ケース背面にはネームタグ確認用の穴が開いています。またApplePencil用のペンホルダーを搭載。使わない時や持ち運び時は収納可能です。
材質TPU,PU ブラック 質量(g)約280 備考別売りオプション品ショルダーストラップ対応製品 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×17.8×250.3 対応機種11インチiPadPro(M4) 特性耐衝撃、ペンホルダー付
1台
7,898 税込8,688
当日出荷