ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプケース型
色クリア
材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
ケース背面にカーボン調のグリップテクスチャを採用。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1
材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone 8、iPhone 7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1
対応【ワイヤレス充電器】○
端末のカラーをそのまま活かせる背面クリアパネルに、6つの衝撃吸収構造を兼ね備えたiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKフレームケースです。
セット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)120
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。
6つの衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)
なめらかな質感で、誰の手にも馴染むシンプルな形とカラーを採用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1
対応【ワイヤレス充電器】○
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5
保証期間初期不良のみ交換保証
充電方式Qiワイヤレス充電(※メーカーQiワイヤレス充電器で検証済み)
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パワーサポートのAir Jacketが目指すのは最も薄く最も軽く最もフィットするケース。
色スモークマット
対応機種iPhoneSE、iPhone8
特性薄型・軽量
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
精密設計 ほこりを防いで傷からも守る!ほこりが入り込むのを防ぎ、カメラ周りをしっかり保護。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
質量(g)48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.0×1.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード