2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOOXGo 10.3 [ Light Grey ]
エコ商品
・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応 マイクロホン ディスプレイ10.3インチ 解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi) 使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core 外部メモリーMicroSD スピーカー 対応フォーマット音声:wav/mp3 外部端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)3700 OSAndroid 12 キー電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Gセンサー:○ BluetoothVer.5.0 容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
69,818 税込76,800
5日以内出荷

最新のカラー電子ペーパーを搭載したAndroidタブレット『Note Air3 C』!。Kaleido3 カラー電子ペーパースクリーンは、落ち着いた色合いの 4,096色を表示可能。 楽しさと目の快適さをもたらします。解像度が向上したことで、ストロークが際立ち、 色がより美しく表示されます。付属のスタイラスペンは4096段階の筆圧を認識。さまざまなブラシ、 線種と形状、 テンプレート、複数のレイヤーやなげなわツールも装備し、スケッチを楽しめます。
仕様●RAM:4GB (LPDDR4X)●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:BOOXスタイラスタッチ(4,096レベルの筆圧感度)+静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:指紋認証機能付き電源ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, BMP, TIFF●画面解像度:【白黒】2480 x 1860 (300 ppi)・【カラー】1240 x 930 (150 ppi) セット内容BOOX Note Air3 C本体、BOOXペンプラス、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)430 対応機種Note Air3 C バッテリー3700mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ10.3 インチ Kaleido 3 (4,096 色) Carta 1200 ガラス スクリーン フラット カバー レンズ付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22.6×19.3×0.58 使用CPU2.4Ghzオクタコア+BSR OSAndroid 12.0 特性サードパーティ製アプリをサポート、Gセンサーによる自動回転、microSDカードスロット 容量(GB)64(UFS2.2) オーディオ内蔵マイク、内蔵デュアルスピーカー
1個
78,909 税込86,800
5日以内出荷

関連カテゴリ