1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g)538 温度(℃)-40~70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×134×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ8インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)5150 OSAndroid 12 プロセッサーMT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP 容量(GB)64 落下耐久(m)1.5
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷