8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)221×167×11
対応OSWindows11 home64bit
液晶サイズ8.9
バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度2048×1536
操作タッチパネル
外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード