”カダンスズメバチバズーカジェット”フマキラー3日以内出荷
危険なスズメバチをくぎづけ速効退治します。速効殺虫+羽ばたき防止成分&行動停止成分配合で、危険なスズメバチを超速効退治します。スズメバチの巣作りを防止、持続成分配合で処理した場所に巣作りさせない、巣ごと退治効果があります。超強力バズーカノズル採用、12m 噴射のバズーカノズル採用で、高所に営巣する特定外来生物ツマアカス ズメバチも駆除できます。最大12mまで噴射できる超速ジェットを採用しています。
用途危険なスズメバチの動きを止めて速効退治用にトラスコ品番695-6276容量(mL)550タイプジェットノズル容量(L)0.55適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、アブ、クモ、ガ、ムカデ、カメムシ効果持続目安:5か月予防、範囲目安:最大12m