●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。
強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
セアカゴケグモにも効く
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。
クモの卵には濡れる程度噴射してください。
クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。
クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
種別エアゾール
容量450mL×4本
シリーズクモの巣消滅ジェット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133
使用の目安【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
有効成分ビフェントリン、フタルスリン
適合害虫クモ
有効期間約3ヶ月
利用場所屋外
1本(450mL×4本)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
用途殺虫+予防
主成分ペルメトリン・d-T80-フタスリン
適合害虫クモ
有効期間約1か月
利用場所屋外
1本(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。
(降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。)
雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。
ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。
殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ
有効期間2ヵ月
利用場所屋外用
1本(450mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。
クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります)
【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に
【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に
アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。
ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。
クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。
【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】
約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)
【クモの忌避に使用する場合】
クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。
注意-人体に使用しないでください
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
種別スプレー
容量80mL
シリーズアースクモの巣消滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50
使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)
香り無香料
有効成分フタルスリン、ペルメトリン
適合害虫クモ類
有効期間3ヵ月
使用場所屋内外兼用
アズワン品番64-1215-53
使用可能回数60回
利用場所屋内外
1本(80mL)
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。
壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。
処理はハンドスプレーで手軽にできます。
安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。
低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。
非危険物なので、運搬および保管が容易です。
クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
対象害虫クモ類 その他不快害虫
使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。
有効成分ピレスロイド系化合物
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止
成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66
適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ダブル有効成分配合でクモの巣作り防止とクモを速効駆除します。クモのエサとなる小さな虫も寄せ付けません。トリプルプロテクト処方(残効、耐光、耐雨)で、効果が6ヶ月持続します。。セアカゴケグモにも効果があります。3メートルの強力噴射で軒下にも届きます。。使用環境により異なります。
用途クモの駆除、クモの巣予防に
容量(mL)450
本体寸法(mm)65×65×195H
有効成分ブロフラニリド、ペルメトリン
対象害虫クモ類
有効期間約6カ月
利用場所屋外
1個(450mL)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連キーワード