3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 動画あり
ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。 速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。 ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。 効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
1本(450mL)ほか
2,290 税込2,519
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスキルノックG
優れた残効性、速効性で優れた致死効果を発揮します。屋内、屋外どちらでもご使用いただけます。屋外から侵入してくるムカデやヤスデ、カメムシ、クモ、アリなどの対策にもおすすめです。簡単に切り替えられる2wayノズルで使いやすいです。
用途業務用の不快害虫用殺虫スプレー。優れた殺虫効果と残効性(持続性)があります。 有効成分シフェノトリン、イミプロトリン 適合害虫ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、アリ 利用場所屋内外
1個(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷