●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
トラスコ品番818-5011
種別スプレー
容量200mL
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。
使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
関連キーワード