1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1度スプレーするだけで、シラミに対する駆除効果が約7日間つづきます。 有効成分のフェノトリンがシラミ・ダニの成虫や幼虫に優れた殺虫効果を発揮します。 【フェノトリンの働き】シラミの神経系を麻痺させることにより殺虫します。※フェノトリンは、人に対して安全性の高い殺虫成分です。 やさしいフローラルの香り 【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除 【注意】人体に使用しないこと
用途【用法・用量】 屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1m2あたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。 【使用場面】ふとん、まくら、カーペット、帽子 【シラミについて】ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。特に保育園、幼稚園や小学校で集団で発生するシラミはアタマジラミです。 【シラミの感染経路】頭と頭が接触すること、身の回りの物(寝具・帽子・タオル・ブラシなど)を共有すること、衣類を他の人の物と重ねて置くことなどで感染が広がります。※清潔にしていても寄生されることがあります。 【シラミの見つけ方】髪に付着している卵を探してみましょう。フケと紛らわしいですが、フケなら指でつまめばすぐ取れます。アタマジラミの卵の場合、固着していてなかなか取れません。特に耳の後ろや襟足は念入りにチェックしてください。 【日頃の対策】 (1)身のまわりのものを共用しない。(クシ・タオル・帽子・衣類・寝具など):プールなど水の中でうつることはありませんが、脱衣カゴの共用等で、衣類を介して感染する可能性があります。 (2)寝具類はこまめに洗濯する (3)洗髪を十分にし、スキンシップをかねて日頃から頭髪の観察をしましょう。 【効果期間】約7日間 適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミ 成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール、香料 種別スプレー 容量250mL 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×220×48 使用の目安屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。 香りやさしいフローラルの香り 有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v% 有効期間1週間 使用場所ふとん、まくら、カーペット、帽子 使用期間7日間 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷