2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【クモに対する4つの効果】 (1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。 (2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治 (3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ (4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く 植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。 【屋外専用】
用途※よく振ってからお使いください。 【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。 【クモの巣予防に使用する場合】 クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。 クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。 【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。 【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。 【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など 【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ 【屋外専用】 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 適合場所生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など 有効成分ビフェントリン、d-T80-フタルスリン(ピレスロイド系) 適合害虫セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ 散布面積(m2)【クモの巣予防に使用する場合】1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。 有効期間約3ヶ月 使用量【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。【クモの巣予防に使用する場合】クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。 アズワン品番65-0353-20
1本(1000mL)
999 税込1,099
欠品中

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
当日出荷