8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5つの特長で効きめが違う (1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない (2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。 (3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。 (4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器 (5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ 玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。 容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります) 種別置き型 シリーズムカデコロリ 使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。 有効成分ジノテフラン、カルバリル 使用場所家のまわり・玄関先 使用期間約1ヶ月 利用場所屋内屋外両用
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応)対応 散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

アース製薬ムカデコロリ
●家中使えてまるごと駆除 ●面倒な準備不要 ●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) ●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。 ●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。 ●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●汚れ・ベタつきなし ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ムカデの駆除 成分1号灯油、LPG 種別スプレー タイプ80回分 シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38 使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回 香り無香料 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上 有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間) 使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1本(20mL)
1,280 税込1,408
翌々日出荷

7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。) トラスコ品番836-9880 種別粉剤 容量550g シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油 有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。) 使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所 利用場所屋内屋外両用
1本(550g)
799 税込879
当日出荷

バルサン!カンタン置くだけでいなくなる。 虫が潜んでいる場所に目立たずおきやすコンいパクト形状です。 屋外での使用にも安心な防水タイプ。 防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有です。※本品は不快害虫用(雑品)です。 侵入経路、隠れやすい場所のあちこちにおける8個入。 効果期間は約1年。QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知します。交換時期を自動でお知らせします。
用途屋内外の境界に不快害虫が潜む場所(プランター、室外機、デッキ、収納家具等)が多いご家庭 有効成分フィプロニル 利用場所屋外
1セット(8個)ほか
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然処方でしつこいムカデを殺虫&バリア!。はっ水パワーで効きめ長持ち!害虫駆除粉剤の不満まるごと解決。速効殺虫&侵入防止のW効果!すばやい効きめの<殺虫粉>を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分「ピレトリン」が、しつこいムカデをすばやく殺虫します。(殺虫成分の約85%が天然成分)。舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!。芝生でも使える!。自由にまけるダブルキャップ!。シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン・カルバリル 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ 剤形粉剤
1個(1.1kg)
879 税込967
当日出荷

ムカデ・ヤスデの待ち伏せ殺虫効果が最大2か月間持続します。速効性の液剤と残効性・展着性に優れた粉剤のハイブリッド効果で確実に仕留めます
用途ムカデ・ヤスデの駆除に 適合害虫ムカデ・ヤスデ・アリ・ダンゴムシ・ゲジ・ワラジムシ 主成分プラレトリン・ビフェントリン 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×230×65 有効期間2ヶ月 アズワン品番65-1225-99 利用場所屋外
1本(480mL)
1,390 税込1,529
欠品中

関連カテゴリ