3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな害虫をまとめて退治! 有効成分シフルトリンと、植物由来成分(チモール)が、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな種類のイヤな害虫にすぐれた殺虫効果を発揮します。 シャワー液タイプなので、見かけたイヤな害虫に直接かけるだけですばやく退治できます。 イヤな害虫がひそんでいる場所もまとめて一気に退治できます。 植物にやさしい水性処方です。
用途キャップを開け、逆さにして容器の胴部を押すようにして散布してください。 ナメクジは十分にかからないと粘液を出して逃げることがあります。その場合は再度散布してください。 1本で約10m2使用できます。※食用植物にかからないように使用してください。 トラスコ品番828-5223 質量(g)1080 タイプシャワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×71 適合場所石の間、巣穴 有効成分シフルトリン、植物由来成分(チモール) 適合害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、ハサミムシ、タカラダニ、コオロギ、クモ
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応)対応 散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

関連カテゴリ