特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。)
チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。
※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫
有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)
有効期間約1ヵ月
利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
¥4,390
税込¥4,829
欠品中
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
【特長】●メッシュの中に薬剤が練りこんであり、約250日間効果を発揮、アミ戸への虫の付着やアミ戸の目を通過しようとする小さな虫の侵入を防ぐためにご使用ください。●アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。目立ちません。●面ファスナーでアミ戸に簡単にしっかり貼ることができます。風が吹いても落ちにくい形状です。虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。【最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ】1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。風でも落ちにくい!強力貼付(面ファスナー・メーカー比)テープ採用。無臭。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【使用期間】約250日間(使用状況により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
寸法(mm)125×192×26
質量(g)54
シリーズ虫コナーズ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。
虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。
大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。
1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。
ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。
用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ
寸法(mm)98×140×78
質量(g)444
シリーズ虫コナーズ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
利用場所屋内
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード