ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。
発泡錠タイプのため作業が簡便。
従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。
本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。
活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外
適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫
適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など
区分不快害虫用殺虫剤(雑品)
有効成分ジフルベンズロン 1%
形状発泡錠(1錠3g)
処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
1袋(100錠)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。)
チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。
※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫
有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)
有効期間約1ヵ月
利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
¥4,390
税込¥4,829
欠品中
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果
エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化
幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能
工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策
飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策
低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ
関連資料(4.51MB)
利用場所屋内・屋外
1本(1.8L)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード