つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
速く効く・広く効く・最後まで効く
【効きめの秘密】
(1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」
・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)マルチフィラメント構造
・1本1本の繊維を編みこんだネット
・空気と接する面が多い
・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
つるだけ簡単なネットタイプ
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
雨に濡れても大丈夫
無臭タイプ
不快害虫用
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
用途不快害虫用虫よけ
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
種別カートリッジ
香り無臭タイプ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に
効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
●速く効く、広く効く、最後まで効く
●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
●つるだけ簡単なネットタイプ。
●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
●風に負けない固定式フック付
●雨にぬれても大丈夫
●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
用途不快害虫用虫よけ
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
種別吊下げ型
シリーズアース虫よけネット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
香り無臭タイプ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく
使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に
使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。
利用場所屋外
1箱(3個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
速く効く、広く効く、最後まで効く
【効きめの秘密】
(1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」
3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)マルチフィラメント構造
1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
貼るだけ簡単なネットタイプ。
あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
無臭タイプ
2個入(あみ戸2枚分)
不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。
(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。
(3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。
(4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。
(5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。
取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。
貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。
できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。
取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。)
※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。
イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。
屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
【使用の目安】あみ戸に1個
【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります)
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
<マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。
種別貼付け
容量2個
シリーズアース虫よけネットEX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26
使用の目安あみ戸に1個
香り無臭タイプ
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所あみ戸
使用期間約1年間(使用環境により異なります)
利用場所屋内外
1箱(2個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。
トラスコ品番661-0399
幅(mm)130
厚さ(mm)8
色白
タイプフィルム
長さ(m)0.19
適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB) (1.82MB)
利用場所屋内屋外両用
効果(1m範囲)120日
1枚
¥538
税込¥592
当日出荷
台所・風呂場の排水口や屋外の水たまり投げ込むだけでコバエ・ユスリカの幼虫を駆除し、成虫の発生を約2週間~1ヵ月抑制します。
仕様効果持続目安:2週間~1ヵ月
トラスコ品番507-8561
適合害虫コバエ・ユスリカの幼虫
利用場所屋内屋外両用
1箱(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
蚊に効くカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避
交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)
適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等
質量(g)35
シリーズカトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×40
使用時間1500時間
有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ
利用場所屋内
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。
蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。
ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。
取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。
長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。
用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避
交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)
適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等
セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本
シリーズカトリス
電源単一アルカリ乾電池6本
本体質量(g)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×130
使用時間1500時間
適合床面積10~25畳
有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)
使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1台
¥34,900
税込¥38,390
4日以内出荷
フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
トラスコ品番661-0399
幅(mm)130
厚さ(mm)8
色白
長さ(m)0.19
適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ
効果(1m範囲)120日
1箱(50巻)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード