アース渦巻香 プロプレミアムアース製薬(8件のレビュー)当日出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個種別蚊取線香容量30巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻香り極上の伽羅の香り有効成分メトフルトリン2.6mg/巻適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間アズワン品番64-1215-51使用期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品