6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド 質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.2 感度105dB/mW(@1kHz) プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅) 周波数特性10Hz-40kHz 材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯) インピーダンス(Ω)36(@1kHz) ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約59×57×29 質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳) 接続方式無線 充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth5.3 防水性IPX4 充電端子USBType-C/ワイヤレス充電 対応コーデックSBC/AAC/LDAC
1個
13,627 税込14,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Soundcore AeroFit
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳) ブラック 質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む) 接続方式無線 通信方式Bluetooth 5.3 充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース) 再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時) 防水性IPX7 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Anker(アンカー)Soundcore AeroFit Pro
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。最大46時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大14時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大46時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約5.5時間分の音楽再生が可能です。音漏れを抑え、更に強化した重低音:チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用。音に指向性を持たせることで音漏れを抑えながら、深く迫力のある重低音を実現します。スポーツシーンでも安心:着脱式バンドを装着すれば、激しい運動中も落下の心配なくご使用いただけます。また、IPX5の防水規格により、運動中の汗や急な雨でも心配せずご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit Pro (エアロフィットプロ) 、着脱式バンド、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約54×40×19 (イヤホン本体 片耳) ミッドナイトブラック 質量(g)約12.2 (イヤホン本体 片耳) / 約88.7 (充電ケース含む) 接続方式無線 通信方式Bluetooth 5.3 充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース) 再生可能時間最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時) 通信規格Bluetooth 5.3 防水性IPX5 イヤホン形状オープンイヤー 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC / LDAC※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。)
1個
18,173 税込19,990
当日出荷

業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
ブラック インターフェースQD(専用ケーブル必要) 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
インターフェースQD(専用ケーブル必要) アズワン品番64-3711-22 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷