オンラインゲームのボイスチャットも音楽もこれ1つで楽しめる!
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式ゲーミングイヤホン
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、オーディオ変換ケーブル(4極ジャック→3極プラグ)
寸法(mm)マイク:11.2×1.5
色グリーン
ケーブル長(m)1.2 (付属変換:約0.75)
本体質量(g)21.5
適合機器Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Android / Mac OS / iOS(別売の変換アダプタが必要な場合があります)、PS4、Nintendo Switch(携帯モードのみ)
プラグCTIA規格準拠
インターフェイスΦ3.5mm、L型ステレオミニ
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:16、リモコンマイク部分:0.8KΩ-16KΩ(±10%)、フレキシブルマイク部分:2.2KΩ
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~20000、リモコンマイク部分:100~10000、フレキシブルマイク部分:100~16000
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)イヤホン部分:102(±3dB)、リモコンマイク部分:-42(±3dB)、フレキシブルマイク部分:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード