「ヘッドセットマイク」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション 材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション 質量(g)240 種類ドライバー:RazerTM TriForce 内径(Φmm)イヤーカップ:63×43 ケーブル長(m)1.3 接続方式アナログ 3.5 mm 感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz 音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整 周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え 互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス インピーダンス(Ω)32@1KHz ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー イヤホン形状オーバーヘッド ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー。クリアさ。快適さ。 Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。 FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション 通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション 材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション 質量(g)283 種類ドライバー:RazerTM TriForce ケーブル長(m)1.3 接続方式有線 感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB 音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール) 周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz コントロールイヤーカップ上 互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices インピーダンス(Ω)32 ドライバー径(Φmm)50 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷