カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • WEBカメラ(5)
    • スピーカーフォン/会議システム(3)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール(3)
  • アバー・インフォメーション(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • テクノホライゾン(1)
画素数
  • 500万~1000万未満(1)
接続方式
  • その他
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • Bluetooth(7)
  • HDMI(7)
  • USB(39)
  • USB Type-C(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「会議用カメラ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール EXTEND ロジクールロジクール EXTENDロジクール
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)電源自動検出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5保証期間2年間動作電圧100~240V、48V互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(A)0.5
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス様々な角度から映せる300度回転するアームHDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能A3サイズ表示HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
Rally Bar ロジクールRally Barロジクール
749,800税込824,780
1個
6日以内出荷
会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080pズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直)デバイスロジクールSyncディスプレイ対応ディスプレイ数:2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5被写界深度(mm)レンズ:28.8スピーカードライバー:70mm×2出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2%サンプルレートスピーカー:48kHz周波数特性マイク:90Hz~16kHz質量(kg)7.08電源自動検出動作電圧100~240V、19V、4.74A寸法(mm)電源:127×51×30ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
Rally Bar mini ロジクールRally Bar miniロジクール
569,800税込626,780
1個
6日以内出荷
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080pズーム4倍デジタルズーム画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直)デバイスロジクールSyncディスプレイ対応ディスプレイ数:2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101被写界深度(mm)レンズ:18.5周波数特性マイク:90Hz~16kHz音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa出力マイク データレート出力:48kHz電源自動検出動作電圧100~240V、19V、4.74A寸法(mm)電源:127×51×30ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95質量(kg)4.03仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
多拠点ビデオ会議システムEVC350 アバー・インフォメーション多拠点ビデオ会議システムEVC350アバー・インフォメーション
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps機能【ビデオ】3Dデノイズ通信速度64Kbps~4Mbps対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)映像出力HDMI、VGAカメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定関連資料(0.2MB)
VC520Pro3 アバー・インフォメーションVC520Pro3アバー・インフォメーション
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)保管温度(℃)-20 ~ 60ネットワークタイプRTSP、RTMP関連資料(2.37MB)映像圧縮方式H.264焦点距離最短1mフレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fpsUSBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
VB342pro アバー・インフォメーションVB342proアバー・インフォメーション
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)視野角対角92°/水平84°/垂直53°接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80撮影距離(cm)最短:80保管温度(℃)-20 ~ 60関連資料(2.18MB)映像圧縮方式H.264、H.265フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fpsUSBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら