3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード 質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む) 感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa) 大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm) 周波数特性50-15000Hz コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m 連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池) 指向性全指向性
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)105 質量(g)約120(本体のみ) 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm) 仕上シルバー 周波数特性100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600不平衡 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アバー・インフォメーション多拠点ビデオ会議システムEVC350
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP 付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド 解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps 機能【ビデオ】3Dデノイズ 通信速度64Kbps~4Mbps 対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480) 映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI) 映像出力HDMI、VGA カメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°) ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有 仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定 関連資料(0.2MB)
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷