ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)
セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定
取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)
電源自動検出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5
保証期間2年間
動作電圧100~240V、48V
互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)
インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(A)0.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。
使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。
スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。
数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。
あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。
内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム
筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除
認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。
ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy
解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p
ズーム4倍デジタルズーム
画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直)
デバイスロジクールSync
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101
被写界深度(mm)レンズ:18.5
周波数特性マイク:90Hz~16kHz
音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa
出力マイク データレート出力:48kHz
電源自動検出
動作電圧100~240V、19V、4.74A
寸法(mm)電源:127×51×30
ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2
作動温度(℃)0~40
保管温度(℃)-40~70
湿度(%)10-95
質量(kg)4.03
仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
関連キーワード