3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3 質量(g)398 カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9 動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード 音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声 対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応 無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE) セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL) コネクタポゴピン磁気コネクタ 電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター 仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付け インターフェースBluetooth
1個
21,728 税込23,901
当日出荷

無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。
仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10) 付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など 質量(g)約350 外形寸法(mm)約Φ109×81(H) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10]) チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2) インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格 動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと) 撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー 絞りカメラインターフェース:F=2.0 セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) 通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps 最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード) 焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

テクノホライゾン書画カメラ
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ 適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele) 質量(kg)約3.0(本体のみ) 外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時) 電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力) 表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画) 入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1) レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8 対応映像静止:可能 記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード) 有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比) 機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。 速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時) 総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素 ズーム光学:12倍 解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps) 撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm 入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 LED照明:白色LED 撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素 ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外 フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル 出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 デジタルズーム16倍 インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1 明るさオート(レベル調整可能) 補正機能フリッカ:60Hz/50Hz 映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P 画像回転(°)0/90/180/270
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷