送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源USB給電
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
質量(g)45
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)3.7
消費電力量(Wh)9.2
充電時間(時間)7
連続再生時間最大18時間
連続通話時間(時間)最大18
連続待受時間最大300時間
再生周波数帯域(Hz)114~120000
指向性全(無)指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth, USB
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード