リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)
コード長さ(m)1.2
セット内容本体×1
材質ABS
ドライバーユニット(Φmm)14.2
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)約80
最大入力(mW)105±10%
再生周波数(Hz)0-20000
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)89±3
最大許容入力(mW)3
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)101±3
最大許容入力(mW)5
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能。ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書
質量(g)6(コード除く)
ケーブル長(m)1.2
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5
イヤホン形状カナル型
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)
コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型
方式インラインマイクロホン
入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ
周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000
再生周波数帯域(Hz)5-24000
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。
カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため
持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。
また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1
型式密閉型、耳栓タイプ・片耳
色ブラック
質量(g)約4(コード含まず)
コード長さ(m)0.7~1.2
対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
アズワン品番64-7714-81
インピーダンス(Ω)19
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ9.2
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)100±3/2mW
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式ダイナミック型Φ6mm
インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω
音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3
マイクロホン全方向性
再生周波数(Hz)20~20000
質量(g)10
ケーブル長(m)1.2
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ
最大入力(mW)10
材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS
イヤホン形状カナル型
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型
コード長さ(m)約1.2(リモコン含む)
付属品イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型耳栓タイプ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径10mm
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の
ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応
アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン
接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用
音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付
高感度マイク搭載の小型リモコンを採用
音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用
高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
色白
ケーブル長(m)1.1
インピーダンス2.2Ω(1Khz時)
入力感度-42dB(1Khz時)
プラグф3.5mm-4極ステレオミニ
ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長)
音圧レベル(dB)102(1Khz時)
再生周波数(Hz)20~20KHz
インピーダンス(Ω)16(1Khz時)
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2 (Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)92
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
質量(g)約6 (コード含まず)
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約11
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ
セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)8
消費電流(mA)最大0.5
出力インピーダンス(Ω)2200
プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)
コード長さ(cm)104
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16±15%
周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
動作電圧(V)1~10
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に
仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)
付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14
電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。
1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。
1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。
内蔵マイクによる通話にも対応
リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
接続端子3.5mm /4極
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)約1.2
ドライバーユニット(Φmm)12
周波数(Hz)20~20000
抵抗(Ω)32±15%
内蔵マイクマイク搭載
リモコンワンボタンのシンプル操作
付属品イヤーピース×4
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約21
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
質量(g)約11
ケーブル長(m)約1.2(Y型)
最大静圧(mmH2O)(出力)95±3
インピーダンス32Ω
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。
色黒
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ
高感度マイク搭載
ハンズフリー通話に対応
絡みにくいフラットケーブル採用
腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2
色ゴールド
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)
入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k
音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)
周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10k
ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9
最大入力(mW)イヤホン部:5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状インナーイヤー型
インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品シリコンカバー(装着済み)
適合機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット ※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません。
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:13.6
音圧感度(dB/mW)103
最大出力(mW)10
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
イヤホン形状カナル型
スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)0.8(Y型、コード巻取りリール付き)
型式密閉型、耳栓タイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)90
最大入力(mW)3
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
質量(g)約12 (コード含まず)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)約10 (コード含まず)
コード長さ(m)0.8(コード巻取りリール付き)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
アズワン品番64-6439-94
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)90
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン
スライドでボリューム操作
スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。
3.5mm端子のフラットケーブル
多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。
幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。
マイク付きコントローラー
電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)約1.2
ドライバー径(Φmm)9
周波数(Hz)20~20000
抵抗(Ω)16
感度98dB±3dB
接続端子3.5mm /4極(CTIA規格)
質量(g)約12
ケーブルフラットタイプ
内蔵マイクコントローラー部に内蔵
仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
色ゴールド
質量(g)約6.4(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~24000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
色ホワイト
質量(g)約6.4(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~24000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
色レッド
質量(g)約6.4(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~24000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
色ホワイト
質量(g)約3.6(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200(IEC)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約3.6(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200(IEC)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
色ブルー
質量(g)約3.6(コード含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200(IEC)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。
接続端子Φ3.5mm4極
色ブラック
ケーブル長(m)約1(分線0.4)
ドライバー径(Φmm)10
周波数特性100Hz~10kHz
インピーダンス32Ω
本体質量(g)約17
付属品イヤーピース(S、M、L 各1個)
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ