6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WEB会議ワイヤレス画面共有。
インターフェースUSBインターフェイス:USB 3.0 Type-C、イヤホン:3.5mmイヤホン&マイク×1、DC IN:DC2.0×1、RJ45:PoE電力供給のみ(IP接続非対応) 画素数1200万画素
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット
エコ商品
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型 ケーブル長(m)2 感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15% マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX) 周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10 接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用) 指向性」無指向性(全指向性) RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz ドライバー径(Φmm)50 イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節有り マイク直径(Φmm)40×15
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。
ケーブル長(m)約1.5 接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)