耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)
連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)
連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格Version5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状インナーイヤー型
出力BluetoothPowerClass2
通信距離(m)見通し最大約10
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
対応コーデックSBC/AAC
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)
連続通話時間(時間)約4(約4+2回充電:最大約12)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書
色ブラック
質量(g)13(耳掛けフックを除く)
本体寸法(mm)20×62×34
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間
電源供給リチウムポリマー電池
通信可能距離(m)(無線)約10以内
ケーブル長(cm)約75
通話時間(連続)最大約24時間
BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠)
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン
質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4
電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA
接続方式BluetoothVer5.3
寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2
送信出力class2
S/N比90db±2
充電時間(分)約50(連続使用時間約110)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200
充電可能回数イヤホン・ケースともに300回
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16×2
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
イヤホン形状カナル型
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド
型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型
寸法(mm)ドライバーユニット:Φ16 フルレンジ
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
接続方式Bluetooth
対応マルチポイント(同時待受け):非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31
充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約1.5時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)
連続再生時間最大:約10時間(充電ケース込み約25時間)
保護(A2DPの対応コンテンツ)○:SCMS-T
接続台数最大登録可能:10台
BluetoothVersion5.4
プロファイル対応Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
対応コーデックA2DPの対応:AAC、SBC
音量調節音量調節
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
形式密閉ダイナミック
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)65
充電時間(時間)約2
動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大約6時間
最大接続台数1台
プロファイルA2DP,AVRCP,HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)
アズワン品番64-9603-03
BluetoothVer.5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛けフック
マルチペアリング○
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、
安さを感じさせない筐体となっております。
再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは
ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
質量(g)13
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間ご購入後6ヶ月
コード長さ(cm)65
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大5時間
通信可能距離(m)約10まで
ケーブル長(cm)65
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)42
待機時間最大120時間
ドライバー径(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
連続通話時間(時間)最大4
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000
音圧レベル(dB)(出力)98/mW
充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3
防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)4.9
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:98(mW)
防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)100~10000
Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)5.8
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクト軽量&ソリッドなデザイン。イヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。〇迫力のある高音質。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。〇ストレスなく使用できる、長時間再生。本体+充電ケースの合計最大30時間。の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や汗に強い防水仕様。突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様。です。JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載。片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作。軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ。好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個)
質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず)
接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1
対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式
通信出力Power Class 1
充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5
充電方式USB給電
電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)6
通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)
接続方式Bluetooth
機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載
防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)
連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)
通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠
音圧感度(dB/mW)出力:110
イヤホン形状カナル型
対応コーデックAAC、SBC
ノイズキャンセリング搭載
マルチポイント搭載
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)
質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5
接続方式Bluetooth
対応【コーディック】LC3、AAC、SBC
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠
充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。
防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)
取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB)
イヤホン形状カナル型
ノイズキャンセリング搭載
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1
接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1
対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式
通信出力Power Class 1
充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3
充電方式USB給電
電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状インナーイヤー
対応コーデックSBC
コンパクトでシンプル、毎日の生活で使いやすいワイヤレスイヤホン。
Bluetooth5.0搭載で、音切れや遅延が少なくより安定した通信で音楽や動画をお楽しみいただけます。
多彩な機能のマルチ機能ボタンはクリック式で誤作動も防ぎやすい設計。
Siri/Googleアシストの呼び出しもできます。
BluetoothV5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:65×40×30、イヤホン:28×25×15(片耳)
質量(g)充電ケース:約28、イヤホン:約4(両耳)
材質充電ケース:ABS、イヤホン:ABS
バッテリー容量(mAh)220(充電ケース)
使用可能目安約200回(充電池交換不可)
充電時間(時間)約1
方式【周波数拡散】GFSK
周波数範囲2.4GHz
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
送信出力Class2
通信距離(m)約10(※使用環境により異なる)
インピーダンス(Ω)16(×2)
再生周波数帯域(Hz)20~19k
S/N比90dB
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用
装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適
軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット
ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様(コーデック)SBC
付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)
質量(g)14
接続方式Bluetooth
Bluetooth5.0
待ち受け時間(時間)約140
再生時間(時間)連続で約12
マルチペアリング最大8台
マルチポイント最大2台
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応
付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド
色ブラック
質量(g)5
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29
連続使用時間(時間)最大約5
充電時間(時間)約2
電源供給リチウムポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
Bluetooth4.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約160時間
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント2台
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途音楽鑑賞用
コード長さ(cm)47
付属品イヤーピースXS・L
型式ダイナミック型
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)108
音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
※iPhone/Android対応
軽量のため装着時、耳への負担を軽減
左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース)
連続使用時間(時間)約5(再生/通話)
通信方式Ver5.1
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
入力端子USB Type-C
音圧レベル(dB)95±3
充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース)
バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)
ケーブル長(cm)約50
操作方式タッチ式(イヤホン)
通信距離(m)最大見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納)
対応コーデックSBC/AAC
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載
メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。
耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属
イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
色ブラック
接続方式Bluetooth
通信方式Ver.5.0
連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)
アズワン品番64-9603-02
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能
鞄やポーチに入れて持ち運びやすい
流行りのスモーキーカラーを含む5色展開
軽量のため装着時の耳への負担を軽減
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース)
ケーブル長(cm)約50
通信方式Ver5.1
周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)最大見通し約10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデックSBC/AAC
防塵防水性能IPX4
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
連続使用時間(時間)約6(再生/通話)
連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納)
音圧レベル(dB)95±3
入力端子USB Type-C
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)
操作方式タッチ式(イヤホン)
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g)イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.1
電池寿命(時間)7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、3.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状耳掛け型
対応コーデックSBC
従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
イヤホンとスピーカーでの使用が可能
持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能
安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き
イヤホン:IPX5 ケース:IPX4
くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A)
質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース)
連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話)
通信方式Ver5.0
バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)
防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース)
入力端子USB Type-C
音圧レベル(dB)95±3
入力電源5.0V/500mA
バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース)
ケーブル長(cm)約50
インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W)
通信距離(m)最大見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納)
対応コーデックSBC/AAC
マルチペアリング対応
マルチポイント非対応
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。
スマホとの接続も簡単。
セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません)
質量(g)9
通信方式Bluetooth Ver5.0
動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ホワイト
接続方式Bluetooth
通話可能時間(h)7
BluetoothVer5.0
装着方式片耳
音量調節マルチポイント
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
Bluetooth5.2
装着方式片耳
イヤホン形状耳かけ型
型式密閉型
色ホワイト
質量(g)37
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000
連続再生時間4
インピーダンス(Ω)【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)6
最大入力(mW)3
音圧感度(dB)【±3】100
イヤホン形状カナル型
連続待受時間60
連続通話時間(時間)3
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)63
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)【最小】200【最大】8000
連続再生時間(ANCON)8、(通常、低遅延モード)10
インピーダンス(Ω)【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)【±0.1】170
最大入力(mW)52
音圧感度(dB)【±2】119
イヤホン形状耳かけ型
連続通話時間(時間)15
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
型式振動型
色ホワイト
質量(g)32
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000
連続再生時間3
インピーダンス(Ω)【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)【×2】10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)【±3】98
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間160
連続通話時間(時間)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
色ブラック
質量(g)11(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37
連続使用時間(時間)最大約20
充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)
Bluetooth5.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約15日
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント非対応
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応
タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上させました
連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。
充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2
連続再生時間約4.0時間
通話時間(時間)約2.5
充電時間(時間)イヤホン:約1.5
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
対応コーデックSBC
保護SCMS-T対応
付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
型式密閉型
色パープル
質量(g)37
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000
連続再生時間4
インピーダンス(Ω)【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)6
最大入力(mW)3
音圧感度(dB)【±3】100
イヤホン形状カナル型
連続待受時間60
連続通話時間(時間)3
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
通話用ノイズキャンセリングイヤホンです。5億件のデータをAI学習したノイズキャンセリング技術を採用。工事現場などの騒音の大きな所でも通話相手にこちらの音声をクリアに届けます。IPX4(生活防水)です。
用途工事現場、人混みでの通話、Web会議、サポートセンターなど
質量(g)充電ケース:約50.7
本体質量(g)約5.3×2
対応OSios13.0以上/Android8.0以上
接続方式Bluetooth
機能外音遮断:通話ノイズキャンセリングモード、外音取り込み:アンビエントモード
送信出力Class1
充電時間(時間)約2
連続再生時間約7時間
充電可能回数ケースによる本体:約3回
防水性IPEX4(イヤホンのみ)
Bluetooth5.2
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル式
連続通話時間(時間)約4.5
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
出力BluetoothPowerClass2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格Version4.2
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大:約6.0時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
イヤホン形状カナル型
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm)
色ブラック
質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型)
待ち受け時間(時間)最大約55
音圧感度(dB)111±3
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状インナーイヤー
再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)最大約3
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)
ケーブル長(m)USB:0.3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30
対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC
通信方式Ver.5.0
充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2
電源供給リチウムポリマー電池
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8
待ち受け時間(時間)最大約24
音圧感度(dB)103
再生時間(時間)最大約4.5
再生周波数(kHz)20~20
無線距離(m)10
連続通話時間(時間)最大約3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ